Faro - FOST PENDANT suspension noir Ø80 28W CRI90 18° 4000K CRI90 triacCOB LED 28W 4000 - 041394012C

CopieCopie
Faro - FOST PENDANT suspension noir Ø80 28W CRI90 18° 4000K CRI90 triacCOB LED 28W 4000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1762 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776281820

Réf. Sonepar

04917628182

Réf. Fournisseur

041394012C

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

1762 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

700...700 mA

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

28...28 W

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 10W 2700K 90 IP 44 500mA CC 680lm classe II220V-240V