Faro - FOST PENDANT suspension noir Ø80 28W CRI90 23° 4000K CRI90 daliCOB LED 28W 4000K - 041394022D

CopieCopie
Faro - FOST PENDANT suspension noir Ø80 28W CRI90 23° 4000K CRI90 daliCOB LED 28W 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1619 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 700...700 mA

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776281899

Réf. Sonepar

04917628189

Réf. Fournisseur

041394022D

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

1619 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

700...700 mA

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

Suspension structure en Aluminium couleur Noir mat diam.80mm COB LED source incluse 28W 4000K 97 IP 20 700mA CC 1457lm classe I 220V-240V