Faro - FOST PULLDOWN projecteur blanc 15W 35° 2700K CRI97 casambi COB LED15W 2700K IP 2 - 0122X2731W

CopieCopie
Faro - FOST PULLDOWN projecteur blanc 15W 35° 2700K CRI97 casambi COB LED15W 2700K IP 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 812 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776270268

Réf. Sonepar

04917627026

Réf. Fournisseur

0122X2731W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

812 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.50mm COB LED source incluse 15W 4000K 97 IP 20 350mA CC 862lm classe II220V-240V