Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - FOST SURFACE projecteur blanc Ø90 42W 38° 4000K CRI90 triac COBLED 42W 4000K IP - 012194031C

CopieCopie
Faro - FOST SURFACE projecteur blanc Ø90 42W 38° 4000K CRI90 triac COBLED 42W 4000K IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3490 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776302563

Réf. Sonepar

04917630256

Réf. Fournisseur

012194031C

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

3490 lm

température de couleur:

3000...3000 K

Projecteur avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.90mm COB LED 42W 3000K 97 IP 1050mA CC 3049lm classe I 220V-240V