Faro - FOST SURFACE projecteur blanc Ø90 42W 38° 4000K CRI97 triac COBLED 42W 4000K IP - 0121X4031C

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - FOST SURFACE projecteur blanc Ø90 42W 38° 4000K CRI97 triac COBLED 42W 4000K IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3141 lm

  • température de couleur - 2300...2300 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776303621

Réf. Sonepar

04917630362

Réf. Fournisseur

0121X4031C

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3141 lm

température de couleur:

2300...2300 K

Projecteur avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.90mm COB LED 42W 2300K 97 IP 1050mA CC 2409lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.