Faro - FOST SURFACE projecteur noir Ø90 42W 38° 2700K CRI97 triac COBLED 42W 2700K IP 1 - 0121X2732C

CopieCopie
Faro - FOST SURFACE projecteur noir Ø90 42W 38° 2700K CRI97 triac COBLED 42W 2700K IP 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2958 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776303300

Réf. Sonepar

04917630330

Réf. Fournisseur

0121X2732C

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

2958 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Projecteur avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.90mm COB LED 42W 2700K 90 IP 1050mA CC 3108lm classe I 220V-240V