Faro - FOST TRACK projecteur carril blanc Ø50 15W 12° 2700K CRI90 COBLED 15W 2700K IP 3 - 011692711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 971 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 2700...2700 K
finition du paralume - blanc
Degré de protection (NEMA) - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776265202
Réf. Sonepar
04917626520
Réf. Fournisseur
011692711
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
971 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
2700...2700 K
finition du paralume:
blanc
Degré de protection (NEMA):
12
classe de protection:
II