Faro - FOST TRACK projecteur carril blanc Ø70 43W 23° MEAT dali COBLED 43W 2300K IP 105 - 0118MT21D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2149 lm
puissance du système - 43 W
température de couleur - 2300...2300 K
finition du paralume - blanc
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776268876
Réf. Sonepar
04917626887
Réf. Fournisseur
0118MT21D
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
2149 lm
puissance du système:
43 W
température de couleur:
2300...2300 K
finition du paralume:
blanc
classe de protection:
II