Faro - FOST TRACK projecteur carril noir Ø64 28W 17° 4000K CRI90 casambiCOB LED 28W 400 - 011794012W

CopieCopie
Faro - FOST TRACK projecteur carril noir Ø64 28W 17° 4000K CRI90 casambiCOB LED 28W 400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2192 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - II

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 3726.8...3726.8 °C

  • puissance de lampe acceptée - 28...28 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776267411

Réf. Sonepar

04917626741

Réf. Fournisseur

011794012W

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

2192 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

puissance de lampe acceptée:

28...28 W

Plafonnier avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.64mm COB LED source incluse 28W 2700K 97 IP 700mA CC 1858lm classe II 220V-240V