Faro - FOST TRACK projecteur carril noir Ø64 28W 17° 4000K CRI90 COBLED 28W 4000K IP 70 - 011794012

CopieCopie
Faro - FOST TRACK projecteur carril noir Ø64 28W 17° 4000K CRI90 COBLED 28W 4000K IP 70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2192 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776267398

Réf. Sonepar

04917626739

Réf. Fournisseur

011794012

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

2192 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

28...28 W

Plafonnier avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.64mm COB LED source incluse 28W 4000K 97 IP 700mA CC 1973lm classe II 220V-240V