Faro - FOST TRACK projecteur carril noir Ø64 28W 35° 3000K CRI90 COBLED 28W 3000K IP 70 - 011793032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2104 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776267336
Réf. Sonepar
04917626733
Réf. Fournisseur
011793032
Marque
Faro
flux lumineux utile:
2104 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
28...28 W


