Faro - Frame Lampe Applique Nickel Mat/Beige Avec Lecteur Led E27 50/60Hz 15WIP 20 clas - 20172-02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776233324
Réf. Sonepar
04917623332
Réf. Fournisseur
20172-02
Marque
Faro
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
Applique murale avec un abat-jour en textile Noir structure en Acier couleur Nickel mat Noir E27 source non incluse 50/60Hz 15W 3 IP 20 classeI 100V-240V hauteur: 320mm longueur:190mm profondeur: 280mm