Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Fred Led Lampe Applique Blanche SMD LED 50/60Hz 7W 3000K IP65 IK 10 400lm classe - 70664

CopieCopie
Faro - Fred Led Lampe Applique Blanche SMD LED 50/60Hz 7W 3000K IP65 IK 10 400lm classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776117136

Réf. Sonepar

04917611713

Réf. Fournisseur

70664

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

largeur:

100 mm

longueur:

200 mm

Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en ABS couleur Blanc mat SMD LED source incluse 50/60Hz 7W 3000K CRI >80 IP 65IK 10 400lm classe II100V-240V hauteur: 190mmlongueur: 190mmprofondeur: 60mm