Faro - Fuente 24Vdc 180W 50/60Hz 180W IP 20 24V CV classe I220V-240V - 98324180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 180 W
tension nominale (Un) - 24...24 V
taux de distorsion harmonique (THD) - 50
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776236820
Réf. Sonepar
04917623682
Réf. Fournisseur
98324180
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
180 W
tension nominale (Un):
24...24 V
taux de distorsion harmonique (THD):
50