Faro - GABO lecteur, applique murale USB en bronze alliant design et fonctionnalité. - 62758

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776413535
Réf. Sonepar
04917641353
Réf. Fournisseur
62758
Marque
Faro
source lumineuse:
LED non interchangeable
Découvrez l'applique murale GABO lecteur, conçue par Faro Lab. Avec son entrée USB et sa finition en bronze, elle allie design moderne et fonctionnalité. Son cadre avec frise en forme de berceau et sa technologie LED en font un choix idéal. Installable en saillie ou en encastré, elle s'adapte à tous vos besoins d'éclairage.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez le lecteur GABO de Faro Lab, alliant design et fonctionnalité ! Disponible en plusieurs coloris et avec ou sans USB C, il offre un éclairage LED précis et cosy, idéal pour vos moments de lecture. Son installation en surface ou encastrée s'adapte à tous les espaces grâce à son design minimaliste. Éclairez votre intérieur avec style !
Les Atouts de la gamme:
Découvrez le lecteur GABO de Faro Lab, alliant design et fonctionnalité ! Disponible en plusieurs coloris et avec ou sans USB C, il offre un éclairage LED précis et cosy, idéal pour vos moments de lecture. Son installation en surface ou encastrée s'adapte à tous les espaces grâce à son design minimaliste. Éclairez votre intérieur avec style !


