Faro - Gaia Lampe balise beige - 75564
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de luminaire - borne lumineuse
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776351349
Réf. Sonepar
04917635134
Réf. Fournisseur
75564
Marque
Faro
type de luminaire:
borne lumineuse
La face convexe de la pièce en béton est exposée à l'obscurité, tout comme la face cachée de la lune. De jour, la pièce est intégrée au paysage, mais de manière opposée. La face cachée est exposée à la lumière tandis que les ombres l'entourent. Grâce à la visière intégrée, ce luminaire gris n'éblouit pas et offre un grand confort visuel. Un connecteur IP68 pour le raccordement direct au réseau est disponible pour faciliter l'installation. 2700K
Les Atouts de la gamme:
La balise GAIA est un objet lumineux spécialement conçu pour l'éclairage des espaces extérieurs. Conçue par Enric Yembara, sa morphologie évoque l'archétype de la sphère, une forme organique sans arêtes qui se fond naturellement dans le paysage. La clarté se développe de l'intérieur de façon mystérieuse et élégante, en se dégradant au fur et à mesure. La face convexe de la pièce en béton est exposée à l'obscurité, tout comme la face cachée de la lune. De jour, la pièce est intégrée au paysage, mais de manière opposée. La face cachée est exposée à la lumière tandis que les ombres l'entourent. Grâce à la visière intégrée, ce luminaire n'éblouit pas et offre un grand confort visuel. Un connecteur IP68 pour le raccordement direct au réseau est disponible pour faciliter l'installation.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de la gamme:
La balise GAIA est un objet lumineux spécialement conçu pour l'éclairage des espaces extérieurs. Conçue par Enric Yembara, sa morphologie évoque l'archétype de la sphère, une forme organique sans arêtes qui se fond naturellement dans le paysage. La clarté se développe de l'intérieur de façon mystérieuse et élégante, en se dégradant au fur et à mesure. La face convexe de la pièce en béton est exposée à l'obscurité, tout comme la face cachée de la lune. De jour, la pièce est intégrée au paysage, mais de manière opposée. La face cachée est exposée à la lumière tandis que les ombres l'entourent. Grâce à la visière intégrée, ce luminaire n'éblouit pas et offre un grand confort visuel. Un connecteur IP68 pour le raccordement direct au réseau est disponible pour faciliter l'installation.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.


