Faro - Gala Lampe Applique Chrome G9 50/60Hz 6W IP 44 classe II100V-240V - 63504

CopieCopie
Faro - Gala Lampe Applique Chrome G9 50/60Hz 6W IP 44 classe II100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776169104

Réf. Sonepar

04917616910

Réf. Fournisseur

63504

Réf. Commerciale

Faro

couleur du boîtier/corps:

chrome

Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Aluminium couleur Or satiné G9 source non incluse 50/60Hz 6W IP 44 classe II 100V-240Vhauteur: 320mm longueur: 115mm profondeur:150mm

Les Atouts de la gamme:

Applique pour éclairage de la salle de bains, fabriquée en métal et diffuseur en verre.IP44