Faro - Geiser 130 lampe encastrable lèche-mur - 70311
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776346017
Réf. Sonepar
04917634601
Réf. Fournisseur
70311
Marque
Faro
indice de protection (IP):
IP67
Luminaire encastré dans le sol avec un cadre en acier inoxydable. Il est idéal pour couvrir les surfaces verticales avec un haut niveau de confort visuel. Il est utilisé pour créer des effets de lumière sur les murs et les façades, en mettant en valeur les reliefs et les volumes. Ce luminaire est certifié IP67 pour une protection élevée contre la pluie et les corps étrangers solides. Comprend une boîte d'encastrement.
Les Atouts de la gamme:
Lampe encastrable LED idéale pour l’éclairage extérieur de signalisation. Ce luminaire exterieur a un IP67, c’est un indice de protection élevé contre la pluie et les corps solides. GEISER est idéale pour créer des balises lumineuses le long des parcours pour espaces extérieurs même près de la mer ou de l'eau salée. Il peut être orienté une fois installé et il est doté de l'accessoire ANTI-GLARE, sa lumière n'éblouit pas.
Les Atouts de la gamme:
Lampe encastrable LED idéale pour l’éclairage extérieur de signalisation. Ce luminaire exterieur a un IP67, c’est un indice de protection élevé contre la pluie et les corps solides. GEISER est idéale pour créer des balises lumineuses le long des parcours pour espaces extérieurs même près de la mer ou de l'eau salée. Il peut être orienté une fois installé et il est doté de l'accessoire ANTI-GLARE, sa lumière n'éblouit pas.



