Faro - Gina Lampe Balise Gris Foncé GU10 50/60Hz 5W IP 44 classeI 100V-240V - 71352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776083400
Réf. Sonepar
04917608340
Réf. Fournisseur
71352
Marque
Faro
type de luminaire:
borne lumineuse
Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Gris foncé E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe I 100V-240Vhauteur: 180mm longueur: 125mm profondeur:135mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire moderne pour éclairage extérieur en aluminium injecté avec diffuseur en verre transparent. Cette balise est idéale pour l’ éclairage du jardin .
Les Atouts de la gamme:
Luminaire moderne pour éclairage extérieur en aluminium injecté avec diffuseur en verre transparent. Cette balise est idéale pour l’ éclairage du jardin .


