Faro - Gotland Ventilateur De Plafond Blanc 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V - 33446

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776231634
Réf. Sonepar
04917623163
Réf. Fournisseur
33446
Réf. Commerciale
Faro
couleur du boîtier/corps:
blanc
nombre de pôles:
3
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Blanc mat ABS diam.1320mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 250mm longueur: 1320mm profondeur:1320mm
Les Atouts de la gamme:
Ventilateur de plafond blanc et large idéal pour des pièces de 17'6 à 28m2. De conception simple et intemporelle, ce ventilateur avec moteur DC fonctionne actionné par un contrôle à distance avec programmeur, inclus. Disponible en Version SMART.
Les Atouts de la gamme:
Ventilateur de plafond blanc et large idéal pour des pièces de 17'6 à 28m2. De conception simple et intemporelle, ce ventilateur avec moteur DC fonctionne actionné par un contrôle à distance avec programmeur, inclus. Disponible en Version SMART.