Faro - Gotland Ventilateur De Plafond Noir/Bois Smart 50/60Hz IP 20 classe I100V-240V - 33447WP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - bois
couleur du boîtier/corps - noir
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776240575
Réf. Sonepar
04917624057
Réf. Fournisseur
33447WP
Réf. Commerciale
Faro
matériau du boîtier/corps:
bois
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre de pôles:
3
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Vieil or MDF diam.460mm 50Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 540mm longueur: 460mm profondeur:460mm