Faro - Grada-2 Led Lampe Applique Rouille SMD LED 50/60Hz 6W 3000K IP54 208lm classe I - 70909

CopieCopie
Faro - Grada-2 Led Lampe Applique Rouille SMD LED 50/60Hz 6W 3000K IP54 208lm classe I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • Degré de protection (NEMA) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776183056

Réf. Sonepar

04917618305

Réf. Fournisseur

70909

Marque

Faro

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

Degré de protection (NEMA):

2

Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Aluminium couleur Gris foncé SMD LED source incluse 50/60Hz 12W 3000K CRI >80 IP 54443lm classe I 220V-240V hauteur:128mm longueur: 600mmprofondeur: 46mm