Faro - Gu10 Osram 6,9W 2700K 575Lm 36º Par16 GU10 50/60Hz 6W 2700KIP 20 575lm classe II - 97166

CopieCopie
Faro - Gu10 Osram 6,9W 2700K 575Lm 36º Par16 GU10 50/60Hz 6W 2700KIP 20 575lm classe II

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 575...575 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • désignation de la lampe - PAR16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776148543

Réf. Sonepar

04917614854

Réf. Fournisseur

97166

Marque

Faro

Culot:

GU10

flux lumineux:

575...575 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

température de couleur:

2700...2700 K

désignation de la lampe:

PAR16

diffuseur en PC structure en PC couleur diam.50mm GU10 source incluse 50/60Hz 4W 2700K 80 IP 20 355lm classe II 220V-240V hauteur: 54mm longueur:50mm profondeur: 50mm