Faro - HEY TUB S : ventilateur de plafond LED blanc au design compact et moderne par Fa - 33826-1TW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 50/60 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776363229
Réf. Sonepar
04917636322
Réf. Fournisseur
33826-1TW
Réf. Commerciale
Faro
fréquence:
50/60 Hz
Découvrez le ventilateur de plafond HEY TUB S en blanc équipé d'une lumière LED, conçu par Faro Lab. Avec son esthétique compacte et moderne, il s'intègre parfaitement dans tout type d'intérieur. Idéal pour rafraîchir votre espace tout en ajoutant une touche de style contemporain.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez le ventilateur de plafond HEY TUB, conçu par Faro Lab ! Avec son design compact et moderne, il s'intègre parfaitement dans tout intérieur. Disponible avec ou sans lumière et en plusieurs finitions, il allie style et fonctionnalité pour un confort optimal. Rafraîchissez votre espace avec élégance !
Les Atouts de la gamme:
Découvrez le ventilateur de plafond HEY TUB, conçu par Faro Lab ! Avec son design compact et moderne, il s'intègre parfaitement dans tout intérieur. Disponible avec ou sans lumière et en plusieurs finitions, il allie style et fonctionnalité pour un confort optimal. Rafraîchissez votre espace avec élégance !