Faro - Ice Led Speaker Ventilateur De Plafon Blanc Avec Haut-Parleur SMD LED50Hz 15W 30 - 33460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776116467
Réf. Sonepar
04917611646
Réf. Fournisseur
33460
Réf. Commerciale
Faro
couleur du boîtier/corps:
blanc
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Blanc mat Aluminium diam.2130mm 50/60HZ IP 20 classe I 220V- 240V hauteur: 460mm longueur: 2130mmprofondeur: 2130mm
Les Atouts de la gamme:
Ventilateur design qui comprend un kit de lumière avec technologie LED et haut-parleur (frequency range 20Hz-20KHz, Max 4Ω 13W 90DB) idéal pour la ventilation de pièces de 17m2 et plus.
Les Atouts de la gamme:
Ventilateur design qui comprend un kit de lumière avec technologie LED et haut-parleur (frequency range 20Hz-20KHz, Max 4Ω 13W 90DB) idéal pour la ventilation de pièces de 17m2 et plus.