Faro - Inviting Lampe applique bras murale blanc Light Source: SMD LED 6W 50/60Hz IP20 - 57318
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 50
classe de protection - II
puissance de lampe acceptée - 6...6 W
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776322042
Réf. Sonepar
04917632204
Réf. Fournisseur
57318
Réf. Commerciale
Faro
indice de protection (IP):
IP20
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
50
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de l'article:
Idéal pour les zones de burreaux.