Faro - INVITING LED Lampe applique jaune SMD LED 50/60Hz 6W IP 20410lm classe II 100V-2 - 57302

CopieCopie
Faro - INVITING LED Lampe applique jaune SMD LED 50/60Hz 6W IP 20410lm classe II 100V-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 20410 lm

  • puissance du système - 6 W

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 50

  • classe de protection - II

  • couleur de la lumière - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421776159228

Réf. Sonepar

04917615922

Réf. Fournisseur

57302

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

20410 lm

puissance du système:

6 W

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

50

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

jaune

Applique murale avec un diffuseur en PMMA transparent structure en Aluminium couleur Blanc mat SMD LED source incluse 50/60Hz 6W CRI >80 IP 20 410lmclasse II 100V-240V hauteur: 180mmlongueur: 75mm profondeur:210mm

Les Atouts de la gamme:

Ce applique est conçu pour éclairer les bureaux, les espaces de lecture ou les étagères, ainsi que les têtes de lit .