Faro - Iris-2 Led Plafonnier Gris SMD LED 50/60Hz 20W 3000K IP 201600lm classe II 100V- - 63394

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1600 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 295 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776095694
Réf. Sonepar
04917609569
Réf. Fournisseur
63394
Marque
Faro
flux lumineux utile:
1600 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
295 mm
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Oui
Degré de protection (NEMA):
2
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
295 mm
hauteur/profondeur:
75 mm


