Faro - Janet Plafonnier En Or Et Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20classe I 100V-240V - 65137

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
nombre de lampes/modules - 1
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776083790
Réf. Sonepar
04917608379
Réf. Fournisseur
65137
Marque
Faro
puissance du système:
20 W
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
175 mm
diamètre externe:
180 mm
Les Atouts de la gamme:
lampe en métal avec l’intérieur de couleur or et l’extérieur blanc. Cette lampe a été conçue pour apporter un point de lumière différent grâce à son intérieur amusant. Imaginée pour des chambres de style moderne.


