Faro - Just Fan Led Ventilateur De Plafond Chrome/Transparent 81Cm SMD LED 50/60Hz16W 3 - 33426-9

CopieCopie
Faro - Just Fan Led Ventilateur De Plafond Chrome/Transparent 81Cm SMD LED 50/60Hz16W 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776235113

Réf. Sonepar

04917623511

Réf. Fournisseur

33426-9

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

17 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

chrome

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Chrome brillant PC diam.810mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 390mm longueur: 810mm profondeur:810mm