Faro - Just Fan Led Ventilateur De Plafond Cuivre/Bois 81Cm Smart SMD LED50/60Hz 16W 30 - 33423WP-10

CopieCopie
Faro - Just Fan Led Ventilateur De Plafond Cuivre/Bois 81Cm Smart SMD LED50/60Hz 16W 30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - bois

  • couleur du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776241398

Réf. Sonepar

04917624139

Réf. Fournisseur

33423WP-10

Réf. Commerciale

Faro

matériau du boîtier/corps:

bois

couleur du boîtier/corps:

laiton

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Noir mat PC diam.810mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 390mm longueur: 810mm profondeur:810mm