Faro - Just Fan Led Ventilateur De Plafond Cuivre/Bois Avec Moteur Dc SmartSMD LED 50/6 - 33399WP-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - laiton
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776240803
Réf. Sonepar
04917624080
Réf. Fournisseur
33399WP-10
Réf. Commerciale
Faro
couleur du boîtier/corps:
laiton
nombre de pôles:
3
Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en ABS opal structure en Acier et ABS couleur Blanc ABS diam.1050mm E27 source non incluse 50Hz 15WIP 20 classe I 220V-240Vhauteur: 460mm longueur:1050mm profondeur:1050mm