Faro - Just Fan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat Avec Moteur Dc81Cm SMD LED 50/60Hz - 33424-10

CopieCopie
Faro - Just Fan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat Avec Moteur Dc81Cm SMD LED 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776235076

Réf. Sonepar

04917623507

Réf. Fournisseur

33424-10

Réf. Commerciale

Faro

couleur du boîtier/corps:

noir

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Noir mat PC diam.810mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 390mm longueur: 810mm profondeur:810mm