Faro - Just Fan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat Avec Moteur DcSmart SMD LED 50/60Hz - 32100WP-10

CopieCopie
Faro - Just Fan Led Ventilateur De Plafond Noir Mat Avec Moteur DcSmart SMD LED 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776241213

Réf. Sonepar

04917624121

Réf. Fournisseur

32100WP-10

Réf. Commerciale

Faro

couleur du boîtier/corps:

noir

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Noir mat Acier diam.1400mm 50Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 483mm longueur: 1400mm profondeur:1400mm