Faro - Just Fan Ventilateur De Plafond Chrome/Transparent 81Cm 50/60Hz IP 20 classeI 22 - 33426

CopieCopie
Faro - Just Fan Ventilateur De Plafond Chrome/Transparent 81Cm 50/60Hz IP 20 classeI 22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776167759

Réf. Sonepar

04917616775

Réf. Fournisseur

33426

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

chrome

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Chrome brillant PC diam.810mm SMD LED source incluse 50/60Hz 16W 3000KCRI >80 IP 20 709lmclasse I 220V-240Vhauteur: 390mmlongueur: 810mmprofondeur: 810mm