Faro - Just Fan Ventilateur De Plafond Cuivre/Bois Avec Moteur Dc Smart 50/60HzIP 20 cl - 33399WP

CopieCopie
Faro - Just Fan Ventilateur De Plafond Cuivre/Bois Avec Moteur Dc Smart 50/60HzIP 20 cl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776222946

Réf. Sonepar

04917622294

Réf. Fournisseur

33399WP

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

laiton

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Cuivre PC diam.1280mm SMD LED source incluse 50/60Hz 16W 3000K CRI>80 IP 20 709lm classeI 100V-240V hauteur:674mm longueur:1280mm profondeur:1280mm