Faro - Just Fan Ventilateur De Plafond Cuivre/Noir 50/60Hz IP 20 classe I220V-240V - 33418

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776186453
Réf. Sonepar
04917618645
Réf. Fournisseur
33418
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
cuivre
Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Cuivre PC diam.1280mm SMD LED source incluse 50/60Hz 16W 3000K CRI>80 IP 20 709lm classeI 220V-240V hauteur:674mm longueur:1280mm profondeur:1280mm