Faro - Just Fan Ventilateur De Plafond Cuivre/Noir 81Cm Smart 50/60Hz IP 20classe I 100 - 33427WP

CopieCopie
Faro - Just Fan Ventilateur De Plafond Cuivre/Noir 81Cm Smart 50/60Hz IP 20classe I 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776223233

Réf. Sonepar

04917622323

Réf. Fournisseur

33427WP

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Cuivre PC diam.810mm SMD LED source incluse 50/60Hz 16W 3000K CRI>80 IP 20 709lm classeI 100V-240V hauteur:424mm longueur:810mm profondeur:810mm