Faro - Just Fan Ventilateur De Plafond Noir Mat Avec Moteur Dc 81CmSmart 50/60Hz IP 20 - 33424WP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776223219
Réf. Sonepar
04917622321
Réf. Fournisseur
33424WP
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Noir mat PC diam.810mm SMD LED source incluse 50/60Hz 16W 3000KCRI >80 IP 20 709lmclasse I 100V-240Vhauteur: 424mmlongueur: 810mmprofondeur: 810mm