Faro - Just Fan Ventilateur De Plafond Or Vieilli/Bois 81Cm 50/60Hz IP 20classe I 220V- - 33428

CopieCopie
Faro - Just Fan Ventilateur De Plafond Or Vieilli/Bois 81Cm 50/60Hz IP 20classe I 220V-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • matériau du boîtier/corps - bois

  • couleur du boîtier/corps - or

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776187979

Réf. Sonepar

04917618797

Réf. Fournisseur

33428

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

matériau du boîtier/corps:

bois

couleur du boîtier/corps:

or

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Vieil or PC diam.810mm SMD LED source incluse 50/60Hz 16W 3000KCRI >80 IP 20 709lmclasse I 220V-240Vhauteur: 674mmlongueur: 810mmprofondeur: 810mm