Faro - Kane-2 Led Encastrable Nickel COB LED 50/60Hz 3W 3000K IP 6724V CV IK 8 120lmcla - 70661

CopieCopie
Faro - Kane-2 Led Encastrable Nickel COB LED 50/60Hz 3W 3000K IP 6724V CV IK 8 120lmcla

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • Degré de protection (NEMA) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776116795

Réf. Sonepar

04917611679

Réf. Fournisseur

70661

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

nickel

Degré de protection (NEMA):

2

Encastré avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier inoxydable 316L couleur Inox satiné diam.45mm COB LED source incluse 50/60Hz 3W 3000K CRI >80IP 67 24V CV IK8 120lm classeIII 24VDC hauteur:45mm longueur: 45mm profondeur: 9