Faro - Keenan-3 Led Lampe Surface Níquel SMD LED 1W 6500K IP 67750mA CC IK 8 80lmclasse - 70564

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
nombre de lampes/modules - 12
couleur du boîtier/corps - nickel
Degré de protection (NEMA) - 3
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 6226.9...6226.9 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776047815
Réf. Sonepar
04917604781
Réf. Fournisseur
70564
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
nombre de lampes/modules:
12
couleur du boîtier/corps:
nickel
Degré de protection (NEMA):
3
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
6226.9...6226.9 °C
puissance de lampe acceptée:
1...1 W