Faro - Keiki Ventilateur De Plafond Marron 50Hz IP 20 classe I 220V-240V - 33715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - marron
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776117105
Réf. Sonepar
04917611710
Réf. Fournisseur
33715
Réf. Commerciale
Faro
couleur du boîtier/corps:
marron
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Noir mat Bois diam.1520mm 50Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 335mm longueur: 1520mm profondeur:1520mm
Les Atouts de la gamme:
Ventilateur de style industriel et retro, idéal pour la ventilation de pièces jusqu’à 13m2. Actionné par un régulateur de mur, inclus. Cest ventilateur de plafond dispose de 3 vitesses réglables.
Les Atouts de la gamme:
Ventilateur de style industriel et retro, idéal pour la ventilation de pièces jusqu’à 13m2. Actionné par un régulateur de mur, inclus. Cest ventilateur de plafond dispose de 3 vitesses réglables.