Faro - Kit Fixation Au Plafond Blanc IP 20 classe I - 01991201

CopieCopie
Faro - Kit Fixation Au Plafond Blanc IP 20 classe I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8019162021749

Réf. Sonepar

04917202174

Réf. Fournisseur

01991201

Réf. Commerciale

Faro

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

Applique murale avec un structure en PC couleur Blanc diam.90mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 32mm longueur: 90mm profondeur: 90mm