Faro - Lace Led Lampe Applique Gris Foncé HIGH POWER LED 50/60Hz 6W4000K IP 54 315lm cl - 70811

CopieCopie
Faro - Lace Led Lampe Applique Gris Foncé HIGH POWER LED 50/60Hz 6W4000K IP 54 315lm cl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776063051

Réf. Sonepar

04917606305

Réf. Fournisseur

70811

Marque

Faro

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Gris foncé HIGH POWER LED source incluse 50/60Hz 6W 4000K CRI >80 IP54 630lm classe I 100V-240Vhauteur: 157mm longueur:92mm profondeur:71mm

Les Atouts de la gamme:

Ce projecteur à faisceau de lumière supérieur et inférieur est parfait pour un éclairage décoratif des jardins et terrasses .