Faro - Lampe Ar111 12.5W 2700K 8° G53 AR111 12W 2700K IP 20575lm classe III 12V DC - 97692327

CopieCopie
Faro - Lampe Ar111 12.5W 2700K 8° G53 AR111 12W 2700K IP 20575lm classe III 12V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G53

  • flux lumineux - 20575...20575 lm

  • puissance de la lampe - 12.5...12.5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • désignation de la lampe - AR111

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776170629

Réf. Sonepar

04917617062

Réf. Fournisseur

97692327

Marque

Faro

Culot:

G53

flux lumineux:

20575...20575 lm

puissance de la lampe:

12.5...12.5 W

température de couleur:

2700...2700 K

désignation de la lampe:

AR111

tension nominale (Un):

12...12 V

type de tension:

DC

diffuseur en verre structure en Acier couleur diam.111mm G53 AR111 source incluse 12W 3000K 95 IP 20 620lm classe III 12V DC hauteur: 57mmlongueur: 111mm profondeur: 111mm