Faro - Le Vita Lampe Applique Or SMD LED 50/60Hz 6W 2700K IP20 570lm classe I 100V-240V - 29690

CopieCopie
Faro - Le Vita Lampe Applique Or SMD LED 50/60Hz 6W 2700K IP20 570lm classe I 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - or

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776168046

Réf. Sonepar

04917616804

Réf. Fournisseur

29690

Marque

Faro

couleur du boîtier/corps:

or

Suspension avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Or brillant SMD LED source incluse 50/60Hz 13W 2700K CRI >80 IP 20 600lmclasse I 220V-240V hauteur: 1500mmlongueur: 1030mm profondeur:80mm

Les Atouts de la gamme:

Le design est délicat et simple et combine le diffuseur en verre avec les lignes fines de la structure, idéale pour éclairer différentes ambiances dans votre maison .