Faro - Lead Applique Lecteur Bronze COB LED 50/60Hz 3W 3000K IP 20180lm classe II 220V- - 62704

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - bronze
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776168923
Réf. Sonepar
04917616892
Réf. Fournisseur
62704
Réf. Commerciale
Faro
couleur du boîtier/corps:
bronze
Applique murale avec un abat-jour en textile Beige structure en Acier couleur Chrome brillant Beige diam.200mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V hauteur: 210mm longueur:200mm profondeur: 250mm
Les Atouts de la gamme:
Applique lecteur fabriqué en métal et avec le bras de lecture en cuir. Il a LED technologie et est idéale pour éclairer les espaces de lecture dans les salons ou les chambres.
Les Atouts de la gamme:
Applique lecteur fabriqué en métal et avec le bras de lecture en cuir. Il a LED technologie et est idéale pour éclairer les espaces de lecture dans les salons ou les chambres.