Faro - Lena Lampe De Bureau Noir SMD LED 50/60Hz 3W 4000K IP20 300lm classe II 100V-240 - 52058

CopieCopie
Faro - Lena Lampe De Bureau Noir SMD LED 50/60Hz 3W 4000K IP20 300lm classe II 100V-240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • hauteur/profondeur - 485 mm

  • douille - sans

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • avec variateur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776062092

Réf. Sonepar

04917606209

Réf. Fournisseur

52058

Réf. Commerciale

Faro

source lumineuse fournie:

Oui

hauteur/profondeur:

485 mm

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

orientable:

Oui

PLIABLE:

Oui

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

autre

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Non

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

largeur:

115 mm

longueur:

220 mm

Lampe de table avec un structure en PC et Aluminium et Silicone couleur Noir mat SMD LED source incluse 50/60Hz 3W 4000K CRI >80 IP20 300mA CC 300lm classeII 100V-240V hauteur:370mm longueur:380mm profondeur:380mm