Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Linda Lampadaire Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V - 29312

CopieCopie
Faro - Linda Lampadaire  Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 100 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776015968

Réf. Sonepar

04917601596

Réf. Fournisseur

29312

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

100 W

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

Suspension avec un abat-jour en textile Beige structure en Acier couleur Noir mat Beige diam.500mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V hauteur: 1470mm longueur: 500mmprofondeur: 500mm